イマオコーポレーション
ボールヘッドスクリュー DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-BHS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
10
10
8
6
12
16
20
25
寸法D(mm)
11
8
11
14
17
20
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15078597
品番
HD-BHS04-10
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,196
販売価格(税別)
¥
1,087
バスケットに入れる
質量(g)
2
寸法L(mm)
10
寸法D(mm)
11
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
6
寸法T1(mm)
1
寸法M
M4×0.7