イマオコーポレーション
ボールヘッドスクリュー DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-BHS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
12
10
8
6
12
16
20
25
寸法D(mm)
14
8
11
14
17
20
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15078640
品番
HD-BHS05-12
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
質量(g)
4
寸法L(mm)
12
寸法D(mm)
14
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
8
寸法T1(mm)
1
寸法M
M5×0.8