イマオコーポレーション
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15079744
品番
HSSB06-17.5
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥587
販売価格(税別)
¥
534
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
材質(本体)
S45CF/四三酸化鉄被膜
質量(g)
2.5
形式
HSSB
寸法L(mm)
17.5
寸法d(mm)
4
寸法L1(mm)
1.9
寸法W(mm)
3
耐熱温度(℃)
黄銅パッド:120/樹脂パッド:80
材質(パッド)
黄銅パッド:黄銅(カドミウム低減材)
寸法M
M6×1