クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15079769品番HSSB06-20.5
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥587
販売価格(税別)
534

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。

材質(本体)S45CF/四三酸化鉄被膜質量(g)2.8形式HSSB寸法L(mm)20.5寸法d(mm)4寸法L1(mm)1.9寸法W(mm)3耐熱温度(℃)黄銅パッド:120/樹脂パッド:80材質(パッド)黄銅パッド:黄銅(カドミウム低減材)寸法MM6×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする