質量(g)22タイプオネジ回転寸法L(mm)30寸法H(mm)13寸法A(mm)14.4寸法D(mm)12寸法E(mm)1寸法B(mm)41.7寸法C(mm)0.5材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)電解研磨寸法D1(mm)6寸法T(mm)11.5寸法H1(mm)9取付部おねじ寸法R(mm)36.2材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303レバー荷重(N)90クランプ力(kN)F:1.5寸法MM3×0.5材質(オネジ)SUS303