付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタールサイズRANDX12-6材質(本体)SUS303質量(g)272形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90寸法L(mm)73寸法d(mm)6(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)18ケーブル長(m)1寸法A(mm)1.8寸法S(mm)6寸法D(mm)14寸法T(mm)6寸法W(mm)19材質(キャップ)ポリアミド寸法W1(mm)10色(キャップ)ブラック材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)寸法MM12×1.5荷重(N)6~14材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)