曜日別特売

プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法S(mm)6ケーブル長(m)3注文コード15083357品番RANDX12-6-3M-B
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,045
販売価格(税別)
13,677

プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。
手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。
ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。
組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。
ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。

付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタールサイズRANDX12-6材質(本体)SUS303質量(g)435形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90寸法L(mm)73寸法d(mm)6(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)18ケーブル長(m)3寸法A(mm)1.8寸法S(mm)6寸法D(mm)14寸法T(mm)6寸法W(mm)19材質(キャップ)ポリアミド寸法W1(mm)10色(キャップ)ブラック材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)寸法MM12×1.5荷重(N)6~14材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする