付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタールサイズRANDX16-8材質(本体)SUS303質量(g)695形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90寸法L(mm)90寸法d(mm)8(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)23ケーブル長(m)5寸法A(mm)2.3寸法S(mm)8寸法D(mm)19寸法T(mm)8寸法W(mm)24材質(キャップ)ポリアミド寸法W1(mm)13色(キャップ)グレー材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)寸法MM16×1.5荷重(N)15~35材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)