付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタールサイズRANDX20-12材質(本体)SUS303質量(g)580形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90寸法L(mm)103寸法d(mm)12(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)26ケーブル長(m)3寸法A(mm)2.8寸法S(mm)12寸法D(mm)23寸法T(mm)10寸法W(mm)30材質(キャップ)ポリアミド寸法W1(mm)16色(キャップ)レッド材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)寸法MM20×1.5荷重(N)15~39材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)