ロータリーロックエレメント RLES

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプITH材質スチール製注文コード15083917品番RLES2338ITH
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,094
販売価格(税別)
2,813

RLES-I□□(外)タイプと、RLES-E□□(内)タイプを組み合わせ、任意の位置での角度調整が可能です。

仕様【内・外】内材質スチール製歯数38材質(本体)スチール製:SUM22L/四三酸化鉄被膜・SUS製:SUS303質量(g)16タイプITH寸法H(mm)13.5寸法d(mm)-寸法S(mm)3寸法D(mm)23寸法P(mm)12寸法d1(mm)3(H8)寸法H1(mm)4寸法Lf(mm)1.8寸法M1(mm)M3×0.5-8L材質(スプリング)RLES-I□□(外):-・RLSE-E□□(内):SUS302WPA寸法MM4×0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする