ロータリーロックエレメント RLES

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプEHH材質SUS製注文コード15083969品番RLES3346EHH-SUS
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,802
販売価格(税別)
4,365

RLES-I□□(外)タイプと、RLES-E□□(内)タイプを組み合わせ、任意の位置での角度調整が可能です。

仕様【内・外】外材質SUS製歯数46材質(本体)スチール製:SUM22L/四三酸化鉄被膜・SUS製:SUS303質量(g)40タイプEHH寸法H(mm)13寸法d(mm)6.2寸法S(mm)3.5寸法D(mm)28.6寸法P(mm)18寸法d1(mm)5(H8)寸法H1(mm)8.3寸法Lf(mm)-寸法M1(mm)M5(低頭)材質(スプリング)RLES-I□□(外):-・RLSE-E□□(内):SUS302WPA寸法M-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする