イマオコーポレーション
プランジャー|ステンレスケースプランジャー SBP・SBPJ・SBPH・SBPHJ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
15084118
品番
SBP2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.13/+0.08)
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
SUS303
質量(g)
0.1
寸法L(mm)
3
寸法d(mm)
1.5
寸法L1(mm)
0.6
寸法S(mm)
0.4
寸法D(mm)
2(+0.08/0)
寸法D1(mm)
2.5
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
SBP/SBPH:180・SBPJ/SBPHJ:90
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(N)
1.2~2.5