曜日別特売
EALA78A-SUS-SA エルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様)  EALA-SUS-SA イマオコーポレーション 15084495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EALA78A-SUS-SA エルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様)  EALA-SUS-SA イマオコーポレーション 15084495
EALA78A-SUS-SA エルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様)  EALA-SUS-SA イマオコーポレーション 15084495
EALA78A-SUS-SA エルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様)  EALA-SUS-SA イマオコーポレーション 15084495

エルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様) EALA-SUS-SA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法R(mm)78注文コード15084495品番EALA78A-SUS-SA
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

銀イオンを添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ 2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
【技術データ】
抗菌効果
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌 ATCC25922
・黄色ブドウ球菌 ATCC25923
・肺炎桿菌 ATCC13883
・緑膿菌 ATCC 27853
・カンジダ・アルビカンス ATCC 10231

仕様【歯車】26質量(g)61使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)45寸法A(mm)16寸法D(mm)23材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック・つや消しホワイト寸法D1(mm)16寸法H1(mm)36寸法R(mm)78寸法H2(mm)50.5寸法Lf(mm)14寸法H3(mm)35寸法MM8×1.25ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする