イマオコーポレーション
エンプラポジショニングヒンジ EFH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【ポジショニング機能】有
注文コード
15085168
品番
EFH5253CHP115-L
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
仕様
【ポジショニング機能】有
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
質量(g)
36
使用温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持トルク(N・m)
0.7(ポジショニング時)
旋回角度(°)
最大255