エンプラポジショニングヒンジ EFH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様【ポジショニング機能】有注文コード15085238品番EFH5253CHP80-M
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,911
販売価格(税別)
1,737

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。

仕様【ポジショニング機能】有材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック質量(g)36使用温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)1.2(ポジショニング時)旋回角度(°)最大255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする