曜日別特売

エルゴウイングナット樹脂ボールチェーン付き EWN-LP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法MM5×0.8注文コード15085816品番EWN48-20-LP
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,740
販売価格(税別)
1,582

ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。
ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。
RoHS指令適合製品です。

材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック質量(g)16使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)20寸法H(mm)24寸法S(mm)5.5寸法D(mm)47寸法D1(mm)13.5寸法G(mm)7寸法R(mm)20.5寸法Lf(mm)-材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM5×0.8材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする