材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック質量(g)52使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)40寸法H(mm)32寸法S(mm)7.5寸法D(mm)63寸法D1(mm)19寸法G(mm)9寸法R(mm)22.5寸法Lf(mm)-材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303