トライアングルノブ TRIK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプメネジつや消しホワイト注文コード15087444品番TRIK60-M12-CL
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥2,017
販売価格(税別)
1,834

締付け完了が”音”と”クリック感”でわかります。
ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です。
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。

材質【メネジ・オネジ】SUS304つや消しホワイト質量(g)61タイプメネジ使用温度範囲(℃)-30~130寸法L(mm)-寸法H(mm)34寸法S(mm)18寸法D(mm)60寸法D1(mm)22.5寸法Lf(mm)20材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法MM12×1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする