イマオコーポレーション
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
17
17
22
35
50
20
寸法D(mm)
20
20
25
32
38
43
50
寸法L(mm)
10
6
10
20
12
18
25
8
16
23
30
28
40
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15088214
品番
VDF6-2017M5L10M-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)
シリコーンゴム(MVQ)シェアA55±5グレー
質量(g)
15
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
17
寸法D(mm)
20
寸法D1(mm)
10
最大荷重(N)
197
ばね定数(N/mm)
46
最大たわみ(mm)
4.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M5×0.8
適合用途
防振
材質(オネジ)
SUS304