イマオコーポレーション
ワークグリッパー|HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
15090838
品番
HS-120-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SKH51焼入焼戻黒染めHRC62
質量(g)
6
寸法A(mm)
12(+0/-0.13)
寸法D(mm)
M4
寸法B(mm)
10(+0/-0.13)
寸法C(mm)
4.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15090838
HS-120-C
12687835
HS-120-C
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C
イマオコーポレーション
1個
¥
2,698
税込
¥2,968
注文コードが変更になりました