ワークグリッパー|HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード15090865品番HS-162-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
材質(本体)SKH51焼入焼戻黒染めHRC62質量(g)15寸法A(mm)16(+0/-0.13)寸法D(mm)M4寸法B(mm)12(+0/-0.13)寸法C(mm)6.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15090865HS-162-C12687869HS-162-CHS-162-C HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C イマオコーポレーション 12687869HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-Cイマオコーポレーション1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする