材質(本体)ST-PAH331-L-S:SUS304L/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304L/電解研磨質量(g)290寸法L(mm)123寸法H(mm)48シリーズST-PAH331寸法d(mm)6.7寸法L1(mm)25.4寸法D(mm)5材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法T(mm)3寸法W(mm)45寸法P(mm)28寸法T1(mm)6寸法L4(mm)13~43寸法H1(mm)13.5寸法P3(mm)14.2寸法W1(mm)19寸法L6(mm)45寸法L5(mm)13ロック機構ロック機構付寸法MM5締圧力(kN)3.2材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨