曜日別特売

トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH-L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シリーズST-PAH341材質(本体)ST-PAH331-L-S:SUS304L/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304L/電解研磨注文コード15091416品番ST-PAH341-L-S
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース

材質(本体)ST-PAH331-L-S:SUS304L/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304L/電解研磨質量(g)760寸法L(mm)168.5寸法H(mm)74シリーズST-PAH341寸法d(mm)8.5寸法L1(mm)38寸法D(mm)8材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法T(mm)4寸法W(mm)54.1寸法P(mm)44.5寸法T1(mm)-寸法L4(mm)19~50.3寸法H1(mm)24寸法P3(mm)19.1寸法W1(mm)31寸法L6(mm)52寸法L5(mm)19ロック機構ロック機構付寸法MM8締圧力(kN)8.8材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする