曜日別特売

トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シリーズST-PAH434000注文コード15091425品番ST-PAH434000
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース

材質(本体)ST-PAH:SPHD/亜鉛メッキ質量(g)560シリーズST-PAH434000材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構なし締圧力(kN)19.6材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする