イマオコーポレーション
エンプラレベリングパッド ELP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質(ねじ部)
SUS304
寸法D(mm)
25
寸法M
M6×1
注文コード
15091897
品番
ELPS25-M6-26
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥235
販売価格(税別)
¥
214
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D・寸法M
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。
パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
75
タイプ
SUS
使用温度範囲(℃)
-30~100
寸法L(mm)
37
寸法L1(mm)
26
許容荷重(kN)
1.5
寸法D(mm)
25
材質(ねじ部)
SUS304
寸法L2(mm)
11
寸法W(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ポリアミドつや消しブラック
寸法M
M6×1