曜日別特売

エンプラレベリングパッド ELP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(ねじ部)SUS304寸法D(mm)25寸法MM8×1.25注文コード15091924品番ELPS25-M8-26
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥278
販売価格(税別)
253

ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。
パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)75タイプSUS使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)37寸法L1(mm)26許容荷重(kN)2.5寸法D(mm)25材質(ねじ部)SUS304寸法L2(mm)11寸法W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック寸法MM8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする