曜日別特売
NP-FZ100 リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 SONY 15098066

リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15098066品番NP-FZ100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー従来比約2倍※の高容量バッテリー(※WシリーズバッテリーNP-FW50との比較)
バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載

質量(g)83電圧(V)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.7×22.7×51.7バッテリー容量(mAh)2280バッテリー容量(Wh)16.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: カメラの予備バッテリー
国立大学法人島根大学教育・研究機関

予備バッテリーとして購入。少し値段が高い気もするが、純正品であり期待通りの性能。満足度は高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする