曜日別特売
DCFS-8-P スーパースリムフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098547

DCFS-8-P スーパースリムフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098547
DCFS-8-P スーパースリムフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098547

スーパースリムフィッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード15098547品番DCFS-8-P
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フィッシャー1番竿の交換に
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

適合機種スーパースリムフィッシャー DCFS-8000材質竿:カーボン、金具:SS400質量(g)9本体寸法(mm)6.3×6.3×610
関連資料:(0.36MB)取扱説明書:(0.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする