曜日別特売
HPJ-0725ES(パターンA) 高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型 鶴見製作所 15099737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPJ-0725ES(パターンA) 高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型 鶴見製作所 15099737
HPJ-0725ES(パターンA) 高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型 鶴見製作所 15099737
HPJ-0725ES(パターンA) 高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型 鶴見製作所 15099737

高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可車上渡し
内容量1台付属品【ノズル】ハンドチェンジガン(AJG100-30VSA Φ2.3)、【ホース】吸水:3/4"×2.7m(ストレーナ付)・余水:1/2"×2.7m・吐水:3/8"×20m(ポンプ側用カプラ付属)注文コード15099737品番HPJ-0725ES(パターンA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥487,000

市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。ラクセルシリーズはセルスタータタイプなので、力要らずで簡単に始動できます。HPJ-0725ES・HPJ-680ESは吐水ホースの種類により4パターンに分かれております。HPJ-0725ESはMiLAiスタートエンジンを搭載。リチウムイオンバッテリを内蔵したコンパクトなエンジンでセル始動(リコイル付き)、自己充電可能で長寿命のリチウムイオンバッテリを搭載しており、バッテリ上がりのリスクが大幅に軽減されるといった特長を備え、従来バッテリより長寿命となるため、廃棄処分回数も減らすことができ、環境に配慮した製品となっております。

用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用吐出量(L/min)25.4付属品【ノズル】ハンドチェンジガン(AJG100-30VSA Φ2.3)、【ホース】吸水:3/4"×2.7m(ストレーナ付)・余水:1/2"×2.7m・吐水:3/8"×20m(ポンプ側用カプラ付属)質量(kg)52寸法H(mm)552タンク容量(L)3.6構造三連プランジャポンプ寸法A(mm)625寸法D(mm)551車輪Φ150×2・固定車使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジン形式空冷4サイクル OHVガソリンエンジン始動方式セルスタータ(リコイルスタータ)バッテリー容量(Ah)1外観移動式開放型エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.4[4.7]/1800エンジン総排気量(cm3)181圧力(MPa)7
注意
※吐水ホースの種類によりパターンが分かれている製品につきましては、付属品を確認の上、ご注文下さい。お客様都合による返品は不可とします。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする