曜日別特売
4X19 ピアスビス スリッパ― ピアス 15103125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X19 ピアスビス スリッパ― ピアス 15103125
4X19 ピアスビス スリッパ― ピアス 15103125

ピアスビス スリッパ―

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2パック×50本)首下長(mm)19呼び径4注文コード15103125品番4X19
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

頭飛び・ねじ穴潰れの心配がありません。インパクトドライバー対応で専用ビット付きです。
適応板厚:1.6~3.2mm。

用途
過度の力が掛かるとビットが頭から離れるドリルねじ。
呼び径4首下長(mm)19最大適合板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする