※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピアス
ピアスビス スリッパ―
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2パック×50本)
首下長(mm)
16
呼び径
5
注文コード
15103150
品番
5X16
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
首下長・呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
頭飛び・ねじ穴潰れの心配がありません。インパクトドライバー対応で専用ビット付きです。
適応板厚:1.6~3.2mm。
用途
過度の力が掛かるとビットが頭から離れるドリルねじ。
呼び径
5
首下長(mm)
16
最大適合板厚(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
1.6