曜日別特売
M5シロ ピアスカラーキャップなべ用 ピアス 15103220

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5シロ ピアスカラーキャップなべ用 ピアス 15103220
M5シロ ピアスカラーキャップなべ用 ピアス 15103220
M5シロ ピアスカラーキャップなべ用 ピアス 15103220

ピアスカラーキャップなべ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2パック×50個)呼び径M5注文コード15103220品番M5シロ
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。

用途耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。高さ(mm)6呼び径M5外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする