※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピアス
ピアスカラーキャップ六角用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2パック×30個)
呼び径
M6
色
クリーム
注文コード
15103317
品番
M6クリーム
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
用途
耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。
色
クリーム
高さ(mm)
9.2
呼び径
M6
外径(mm)
20.8
RoHS指令(10物質対応)
対応