用途PCのテストやバーンイン(耐久試験)用コンピュータ制御に最適。2台のモニター、キーボード、マウスを使用するためのデスクスペースを節約
家庭や在宅オフィスで、パソコンおよび接続された周辺機器の共有に最適
1台のデスクトップワークステーションで2台のシステムを切り替えて操作しすることで作業効率が向上
仕様●ホストコネクタ:コンピュータ1 - 1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ (3極、オス)●コンソールコネクタ:1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、2×3.5mmステレオミニ (3極、メス)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS 10.6 - 10.12●オーディオ:あり●KVM・ポート数:2●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:HDMI●マルチモニター数:1●ラックマウント:非対応●付属ケーブル:あり●対応規格:HDCP●デイジーチェーン:非対応●OSD &ホットキーサポート:なし●IPコントロール:なし●ホットキー選択:あり●ポート選択方式:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH (結露なき事)●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●ケーブル長:850mm●製品長さ:88mm●製品幅:66mm●製品高さ:23mm●製品質量:350g●付属品:ソフトウェアCD、取扱説明書●注意:OSの互換性とはKVMソフトウェアのみを指します。本KVM製品は、ソフトウェアなしでどのプラットフォームでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応