曜日別特売
C2-H46-UAC-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用) StarTech.com 15103868

C2-H46-UAC-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用) StarTech.com 15103868
C2-H46-UAC-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用) StarTech.com 15103868
C2-H46-UAC-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用) StarTech.com 15103868
C2-H46-UAC-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用) StarTech.com 15103868
C2-H46-UAC-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用) StarTech.com 15103868
C2-H46-UAC-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用) StarTech.com 15103868
C2-H46-UAC-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用) StarTech.com 15103868

KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15103868品番C2-H46-UAC-CBL-KVM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/HDMI対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz HDMIモニター1台を共有
すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、HDMI、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載
対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応
切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能
StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど

用途
ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有
CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適
2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有
仕様●ホストコネクタ:1x USB-C、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)●マルチモニター:1●接続ケーブル:付属●ビデオのバージョン:HDMI 2.0b●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:9.2 cm●製品長さ:9.7 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:265 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極)、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする