曜日別特売
o0401v-0002 作業台 Φ50キャスター2個ストッパー付 オリタニ 15104559

o0401v-0002 作業台 Φ50キャスター2個ストッパー付 オリタニ 15104559
o0401v-0002 作業台 Φ50キャスター2個ストッパー付 オリタニ 15104559

作業台 Φ50キャスター2個ストッパー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード15104559品番o0401v-0002
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ポリ化粧天板を使用のため、耐水性・対汚染性に優れています。
キャスター付きなので移動も可能、4個の内2個ストッパー付きなので動かないようにすることも可能です。

用途
1500幅で作業し易いスペースを確保します。
軽作業での組み立て、梱包や縫製作業などに使用されています。
材質スチール製メラミン焼付塗装・ポリ板規格本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×820キャスター径(Φmm)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅にはお届け出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,500/税込6,050
離島数量1につき5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする