オカムラ(岡村製作所)
4W65クロスパネル 2連 1215+800Wx1520H 0W480D1520H グレー/ブラック
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15105679
品番
4W65DE F2E1
参考基準価格(税別)
¥206,410
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
材質
パネル素材(表・上面):クロス / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ
幅(mm)
2015
寸法(mm)
480×1520
色
グレー/ブラック
機能
クロスタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
北海道地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
離島
数量1以上のご注文
お送りできません