オカムラ(岡村製作所)
4W65木目コンビパネル 3連 800+1215+800Wx1800H 0W480D1800H PWミディアム/ブラック
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
28日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15110116
品番
4W65ZQ MDX2
参考基準価格(税別)
¥539,320
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
材質
パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:アクリル3mm厚・プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上
幅(mm)
2815
寸法(mm)
480×1800
色
PWミディアム/ブラック
機能
木目コンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
16,180
/
税込
¥
17,798
北海道地方
数量1につき
¥
16,180
/
税込
¥
17,798
沖縄地方
数量1につき
¥
16,180
/
税込
¥
17,798
離島
数量1以上のご注文
お送りできません