曜日別特売
SL-IDR180-AS SHARE LINK 充電式インパクトドライバー EARTH MAN 15112819

SL-IDR180-AS SHARE LINK 充電式インパクトドライバー EARTH MAN 15112819
SL-IDR180-AS SHARE LINK 充電式インパクトドライバー EARTH MAN 15112819
SL-IDR180-AS SHARE LINK 充電式インパクトドライバー EARTH MAN 15112819
SL-IDR180-AS SHARE LINK 充電式インパクトドライバー EARTH MAN 15112819
SL-IDR180-AS SHARE LINK 充電式インパクトドライバー EARTH MAN 15112819
SL-IDR180-AS SHARE LINK 充電式インパクトドライバー EARTH MAN 15112819

SHARE LINK 充電式インパクトドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード15112819品番SL-IDR180-AS
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

専用バッテリーパック付き(2.0Ah)×1
充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。
インパクト機構
LEDライト
無段変速
正転・逆転
ブレーキ付き

用途
ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに
木材・樹脂の穴あけに
付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V2.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 取扱説明書×1質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)能力普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12最大トルク(N・m)180(1835kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×84×210 ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む打撃数(min-1[回/分])0~3600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800(無段変速)ねじ締め能力木ねじ Φ4.1×38mm 米松 240本/木ねじ Φ5.1×75mm 米松 60本/万能ビス Φ4.5×90mm 米松 90本ビット差込部(mm)6.35(六角軸)モーター電圧(V)DC18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする