YD-80 カー用品 毛ばたき オーストリッチ 向島自動車用品製作所 15159737

 

YD-80 カー用品 毛ばたき オーストリッチ 向島自動車用品製作所 15159737
YD-80 カー用品 毛ばたき オーストリッチ 向島自動車用品製作所 15159737
YD-80 カー用品 毛ばたき オーストリッチ 向島自動車用品製作所 15159737

カー用品 毛ばたき オーストリッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(cm)80
内容量1個注文コード15159737品番YD-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高級オーストリッチの羽毛を使用し、国内で手作りで丁寧に制作しております。洗車後にワックスをかけたお車、ガラスコーティングのお車に軽く撫でるだけで砂埃を絡め取り、洗車後のピカピカのボディに戻してくれます。

用途車・バイクの美化に。付属品専用ケースなし長さ(cm)80対応コーティング施行車対応寸法(cm)グリップ約25.5、羽毛約53危険物の類別非危険物
注意
※雨で凝結してこびりついた砂埃、鳥のフンや何かでベトついた状態には対応していません。静電気帯電中は使用出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,750/税込1,925
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする