ATEN
KVM延長器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15283915
品番
CE690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
最大延長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
光ファイバーによって、HDビデオ、オーディオおよびシリアル信号を標準DVIケーブルを使用した
延長時の長さ制限を超えた距離まで延長することができるDVI USB KVMエクステンダーです。
用途
映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)
20000
付属品
2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
1.12
消費電力(W)
(DC5.3V)6.46、5.94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×163×42
機能
USBタッチパネル対応、シングルリンク信号対応、デュアルコンソール操作対応、PCウェイクアップ対応、オーディオ対応、ラックマウント対応
インターフェース
【L】(KVM)マウス:USBタイプBメス×3、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、双方向性SFP(LC)×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、双方向性SFP(LC)×1
最大解像度
最大:1920×1200(20km/60Hz)
周囲環境
動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番
64-8303-97
入出力
入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)
対応