曜日別特売
CS84U KVM切替器 ATEN 15284597

 

CS84U KVM切替器 ATEN 15284597
CS84U KVM切替器 ATEN 15284597
CS84U KVM切替器 ATEN 15284597
CS84U KVM切替器 ATEN 15284597

KVM切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード15284597品番CS84U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。
PS/2USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応しています。

用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品2L-5301P/C相当ケーブル×2、2L-5302P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.77消費電力(W)(DC5V)0.45電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス×4、ミニDIN6ピン メス×2、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
注意
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする