用途リモートアクセスを通じたサーバーの集約・操作切替に付属品SA0142 シリアルアダプター×2、電源コード(3P,100V)×2、ラックマウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10pcs)×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1消費電力(W)29.28適合品番KA7120/7170/7140/7171/7175/7176/7177/7166/7168/7169対応リモート4ユーザー/ローカル1ユーザー最大解像度ローカル:1920×1200(24ビット色深度/60Hz)、リモート:1920×1200(24ビット色深度/60Hz)質量(kg)5.73電源AC100~240V(50/60Hz)1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×413×44周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタRJ-45×32、USBタイプA メス×2、DVI-Dメス×1、D-sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2、RJ-45 メス×1最大延長(m)50インターフェイスPS/2、USB(Win、Mac、Sun)、シリアルRoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:32、カスケード:512キーボード/マウスPS/2・USB