曜日別特売
2L-BU5E040 LANケーブル ATEN 15285175

 

2L-BU5E040 LANケーブル ATEN 15285175
2L-BU5E040 LANケーブル ATEN 15285175
2L-BU5E040 LANケーブル ATEN 15285175

LANケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケーブル長(m)40
内容量1本注文コード15285175品番2L-BU5E040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

BELDEN社製 Bonded-Pairケーブル 1700Aを使用しています。カテゴリー5e ストレートケーブルです。
出荷前全数検品(導通/瞬断/耐圧/絶縁)です。

用途ネットワークの構築にケーブル長(m)40ブルー規格CAT5eタイプBELDEN 1700Aコネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オスケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番64-8363-44RoHS指令(10物質対応)対応準拠RoHS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする