ATEN
LANケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ケーブル長(m)
250
1
2
3
5
10
20
30
40
50
60
100
150
200
250
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15285236
品番
2L-BU5E250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
BELDEN社製 Bonded-Pairケーブル 1700Aを使用しています。カテゴリー5e ストレートケーブルです。
出荷前全数検品(導通/瞬断/耐圧/絶縁)です。
用途
ネットワークの構築に
ケーブル長(m)
250
色
ブルー
規格
CAT5e
タイプ
BELDEN 1700A
コネクタ形状
RJ-45オス - RJ-45オス
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-8361-63
RoHS指令(10物質対応)
対応
準拠
RoHS