用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに画面サイズ17.3インチ付属品USB DVI-D KVMケーブル(型番:2L-7D02U)×2、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)64、デュアルスライド対応質量(kg)12.7消費電力(W)29.26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×681×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)USB最大応答速度(mm/s)8コントラスト比650:1最大解像度1920×1080(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.1989×0.1989表示可能色数262144視野角(水平)140、(垂直)120動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)(ラック)42~70最大輝度(cd/m2)300