用途大規模な構成が必要な時に接続台数(入力/出力)32付属品電源コード×1、5極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)18.2消費電力(W)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×472×399対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応準拠規格HDCP入力モジュールに依存インターフェースマルチ対応(モジュール式)最大解像度1080p~4K UHD動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ(入力/出力)ボードに準ずる保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-50RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)15.2対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)