用途マトリックス構成の映像切替が可能に接続台数(入力/出力)4付属品電源アダプター×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)4.25消費電力(W)AC110V/55.9、AC220V/55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×260×44対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応準拠規格HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4、CECインターフェースHDMI最大解像度1080p動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:DVI-D メス×8、出力:DVI-D メス×8保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8303-65RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100伝送速度(Gbps)6.75