曜日別特売
VS162 ビデオ分配器 ATEN 15288456

 

VS162 ビデオ分配器 ATEN 15288456
VS162 ビデオ分配器 ATEN 15288456
VS162 ビデオ分配器 ATEN 15288456
VS162 ビデオ分配器 ATEN 15288456

ビデオ分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード15288456品番VS162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して
2台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。

用途
映像の分配に
接続台数ダイレクト:2、カスケード:8付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.62消費電力(W)(DC5.3V)2.36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×56適合品番2L-7D02V(対応ケーブル)最大解像度1920×1200周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタDVI-I メス×3、ステレオミニジャック×3入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
注意
※標準でケーブルは付属していません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする