EA1140 温度センサー ATEN 15288903

※使用例

EA1140 温度センサー ATEN 15288903
EA1140 温度センサー ATEN 15288903
EA1140 温度センサー ATEN 15288903

温度センサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード15288903品番EA1140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

PNシリーズのインテリジェントPDUやeco PDUに接続して、環境の監視や管理に活用することができます。
環境監視の際には、カスタマイズされた温度の最小/最大しきい値に応じてアラームで通知します。

用途PDUの計測・監視にケーブル長(m)3付属品センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3測定範囲0~40度測定精度±1度コネクタRJ-11・オスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする